Motion
30TQSPX1

LIFT-ALL
30TQSPX1

30TQSP MANCHON COURT TUBULAIRE PUKKA WEARPAD 30 PO X 1 PI
N° D’ARTICLE MI09040254
N° MFR30TQSPX1
Prix68.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
30TQSPX1

30TQSP MANCHON COURT TUBULAIRE PUKKA WEARPAD 30 PO X 1 PI
N° D’ARTICLE MI09040254
N° MFR30TQSPX1
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
Prix68.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    1 pi
  • Poids
    2.79 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    TQS Pukka.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886719821
  • Matériel
    FEUTRE SYNTHÉTIQUE (PUKKA)
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886719821
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
30TQSPX1 30TQSP 30" X 1' WEARPAD
  • Aide à protéger les élingues synthétiques et métalliques ainsi que le produit soulevé pour une sécurité accrue et pour économiser de l’argent
  • La fixation à boucles et à crochets sur un bord facilite l’installation et le retrait de ces tampons, ce qui permet de gagner du temps
  • Le style plat de base convient à la plupart des applications pour une plus grande polyvalence
  • Le matériau Pukka-Pad offre une forme de protection plus épaisse et plus lourde

Vous pourriez également aimer