Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/4 po
- Longueur de l’élingue9 pi
- Poids13 lb
- Limite de charge de travail11200 lb
Détails
- Capacité du panier22000 lb
- Capacité du collier8200 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineÉtats-Unis
- MatérielACIER
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- TypeÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE - CÂBLE DOMESTIQUE
- CUP_NON697886721800
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
34637ETX9 3/4" X 9 FT E/T 6X37 IWRC
- 6X37 IWRC pour une bonne résistance à l’abrasion
- Yeux flamboyants écrasés mécaniquement
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA
- Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation