Motion
34SOGM10X11

LIFT-ALL
34SOGM10X11

3/4 PO SOG X 11 PI MÉCANICIEN SIMPLE OBLONG AVEC CROCHET D’APPUI G100 ÉLINGUE À CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI09041827
N° MFR34SOGM10X11
Prix2,119.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
34SOGM10X11

3/4 PO SOG X 11 PI MÉCANICIEN SIMPLE OBLONG AVEC CROCHET D’APPUI G100 ÉLINGUE À CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI09041827
N° MFR34SOGM10X11
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
Prix2,119.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/4 po
  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    93.9 lb

Détails

  • Capacité
    35300 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
34SOGM10X11 3/4 PO SOG X 11 PI MÉCANIQUE
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié