Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/4 po
- Longueur de l’élingue17 pi
- Poids131.2 lb
Détails
- Capacité35300 lb
- CouleurSOI-MÊME
- MatérielACIER
- Délai de commande10 jours
- Type de colisPalette
- Marque de commerceLIFTALLOY .
- TypeBANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ
Aperçu
Description du fabricant
34SOGM10X17 3/4 PO SOG X 17 PI MÉCANIQUE
- Chaîne de levage en acier allié grade 80
- Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
- Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
- Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature