Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/8 po
- Longueur de l’élingue15 pi
- Poids4.4 lb
Détails
- Capacité du panier 905800 lb
- Capacité du collier2200 lb
- CouleurSOI-MÊME
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant697886741976
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture2800 lb
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur les câbles métalliques
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture5600 lb
- CUP_NON697886741976
- Capacité verticale 902800 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Câble métallique importé de qualité IWRC EIPS 6X37 .
- L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
- Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
- Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation