Motion
38637IEEX18

LIFT-ALL
38637IEEX18

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 3/8 PO X 18 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09042418
N° MFR38637IEEX18
Prix78.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
38637IEEX18

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 3/8 PO X 18 PI E/E 6X37 IWRC
N° D’ARTICLE MI09042418
N° MFR38637IEEX18
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
Prix78.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    5.1 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    5800 lb
  • Capacité du collier
    2200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886742003
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    2800 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    5600 lb
  • CUP_NON
    697886742003
  • Capacité verticale 90
    2800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
38637IEEX18 3/8 PO X 18 PI E/E 6X37 IWRC
  • Câble métallique importé de qualité IWRC EIPS 6X37 .
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté