Motion
38719IEEX3

LIFT-ALL
38719IEEX3

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 7X19 GAC 3/8 PO X 3 PI E/E, CALIBRE 1.35T-V 1.0T-C 2.7T-B
N° D’ARTICLE MI09042462
N° MFR38719IEEX3
Prix31.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
38719IEEX3

ÉLINGUE POUR CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION PERMALOC 7X19 GAC 3/8 PO X 3 PI E/E, CALIBRE 1.35T-V 1.0T-C 2.7T-B
N° D’ARTICLE MI09042462
N° MFR38719IEEX3
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
Prix31.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Longueur de l’élingue
    3 pi
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    5400 lb
  • Capacité du collier
    2000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886742447
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    2600 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    5200 lb
  • CUP_NON
    697886742447
  • Capacité verticale 90
    2600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
38719IEEX3 3/8 po X 3 pi E/E 7X19 GAC
  • Épissure à œil de fleur pour une terminaison sûre.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble d’aéronef galvanisé (GAC) importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté