Motion
38SEW10X25

LIFT-ALL
38SEW10X25

PANIER INFINI SOUDÉ SIMPLE DE 3/8 PO SE X 25 PI AVEC ÉLINGUE À CHAÎNE G100 OBLONGUE
N° D’ARTICLE MI09043805
N° MFR38SEW10X25
Prix1,483.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
38SEW10X25

PANIER INFINI SOUDÉ SIMPLE DE 3/8 PO SE X 25 PI AVEC ÉLINGUE À CHAÎNE G100 OBLONGUE
N° D’ARTICLE MI09043805
N° MFR38SEW10X25
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
Prix1,483.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/8 po
  • Longueur de l’élingue
    25 pi
  • Poids
    74.9 lb

Détails

  • Capacité
    8800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
38SEW10X25 3/8 PO SE X 25 PI SOUDÉ
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good