Motion
516IEEX7

LIFT-ALL
516IEEX7

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 5/16 PO X 7 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI09045308
N° MFR516IEEX7
Prix38.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
516IEEX7

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 5/16 PO X 7 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI09045308
N° MFR516IEEX7
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
Prix38.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po
  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    4000 lb
  • Capacité du collier
    1480 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886771218
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    2000 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    4000 lb
  • CUP_NON
    697886771218
  • Capacité verticale 90
    2000 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
516IEEX7 5/16 PO X 7 PI E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.