Motion
58SSSW10X16

LIFT-ALL
58SSSW10X16

CROCHET SIMPLE D'ÉLINGUE SOUDÉ 5/8 PO INOX X 16 PI / CROCHET D'ÉLINGUE G100 ÉLINGUE À CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI09047146
N° MFR58SSSW10X16
Prix1,760.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
58SSSW10X16

CROCHET SIMPLE D'ÉLINGUE SOUDÉ 5/8 PO INOX X 16 PI / CROCHET D'ÉLINGUE G100 ÉLINGUE À CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI09047146
N° MFR58SSSW10X16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,760.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    73.9 lb

Détails

  • Capacité
    22600 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
58SSSW10X16 5/8 PO SSS X 16 PI SOUDÉ
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good