Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue26 pi
- Poids2.5 lb
- Largeur1 po
Détails
- CouleurNOIR
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886794873
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture700 lb
- Classe de produits9L
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité sur l’arrimage
- Ajout suggéré3FQSP
- Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture2100 lb
- CUP_NON697886794873
- GarantieGarantie
Aperçu
- Souple, s’adapte à la charge pour un meilleur contrôle
- Clé à cliquet conçue pour un ajustement rapide et facile.
- La sangle douce aide à protéger la cargaison contre les dommages.
- Les composants et l’assemblage de la plus haute qualité répondent à toutes les exigences du DOT et de la CVSA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation