Motion
6T112X21

LIFT-ALL
6T112X21

ÉLINGUE TRI/CHO 12GAWIRE MAILLES 6 PO X 21 PI
N° D’ARTICLE MI09048846
N° MFR6T112X21
Prix3,433.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
6T112X21

ÉLINGUE TRI/CHO 12GAWIRE MAILLES 6 PO X 21 PI
N° D’ARTICLE MI09048846
N° MFR6T112X21
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
Prix3,433.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    21 pi
  • Poids
    84.2 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    9600 lb
  • Capacité du collier
    4800 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886807115
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    4800 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les treillis métalliques
  • CUP_NON
    697886807115
  • Capacité verticale 90
    4800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
TRI/CHO 6T112X21 6" X 21 PI 12GAWIRE

Les clients ont également acheté