Motion
6TQSHLX7

LIFT-ALL
6TQSHLX7

6TQSHL MANCHON RAPIDE TUBULAIRE EN CUIR GALBÉ 6 PO X 7 PI
N° D’ARTICLE MI09048917
N° MFR6TQSHLX7
Prix343.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
6TQSHLX7

6TQSHL MANCHON RAPIDE TUBULAIRE EN CUIR GALBÉ 6 PO X 7 PI
N° D’ARTICLE MI09048917
N° MFR6TQSHLX7
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
Prix343.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    7.14 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    NATUREL
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886807801
  • Matériel
    CUIR
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Délai de commande
    10 jours
  • Marque de commerce
    LIFT-ALL®
  • CUP_NON
    697886807801
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
6TQSHLX7 6TQSHL 6 PO X 7 PI, COUSSINET D’USURE TUBULAIRE
  • Aide à protéger les élingues synthétiques et métalliques ainsi que le produit soulevé pour une sécurité accrue et pour économiser de l’argent
  • La fixation à boucles et à crochets sur un bord facilite l’installation et le retrait de ces tampons, ce qui permet de gagner du temps
  • Le style plat de base convient à la plupart des applications pour une plus grande polyvalence
  • Le cuir épais offre une forme de protection plus épaisse et plus lourde

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté