Spécifications
Dimensions
- Diamètre7/32 po
- Longueur de l’élingue25 pi
- Poids46.3 lb
Détails
- CouleurSOI-MÊME
- MatérielACIER
- Délai de commande10 jours
- Type de colisPalette
- Marque de commerceLIFTALLOY .
- TypeBANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ
Aperçu
- Chaîne de levage en acier allié grade 80
- Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
- Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
- Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire