Spécifications
Dimensions
- Diamètre7/32 po
- Épaisseur de l’anneau0.1890 po
- Longueur de l’élingue6 pi
- Poids15.9 lb
Détails
- Capacité2700 lb
- Qualité chaîneGrade 100
- CouleurSOI-MÊME
- Type de matérielCrochet à élingue
- MatérielACIER
- Nombre de jambes4
- Délai de commande10 jours
- Type de colisPalette
- Type d’élingueOblong
- Capacité de poids de l'élingue2700 lb
- Marque de commerceLIFTALLOY .
- TypeBANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ
Aperçu
Description du fabricant
732QOSW10X6 7/32 PO QOS X 6 PI SOUDÉ
- Chaîne de levage en acier allié grade 80
- Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
- Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
- Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation