Motion
732SGGW10X2

LIFT-ALL
732SGGW10X2

CROCHET SIMPLE/CROCHET SIMPLE SOUDÉ 7/32 PO SGG X 2 PI / ÉLINGUE À CHAÎNE G100
N° D’ARTICLE MI09050398
N° MFR732SGGW10X2
Prix247.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
732SGGW10X2

CROCHET SIMPLE/CROCHET SIMPLE SOUDÉ 7/32 PO SGG X 2 PI / ÉLINGUE À CHAÎNE G100
N° D’ARTICLE MI09050398
N° MFR732SGGW10X2
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
Prix247.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/32 po
  • Longueur de l’élingue
    2 pi
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Capacité
    27000 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Palette
  • Marque de commerce
    LIFTALLOY .
  • Type
    BANDE DE CHAÎNE EN ACIER ALLOYÉ

Aperçu

Description du fabricant
732SGGW10X2 7/32 po SGG X 2 PI SOUDÉ
  • Chaîne de levage en acier allié grade 80
  • Testé et certifié conforme aux règlements de l’OSHA
  • Les élingues soudées sont inviolables pour la sécurité et la sûreté
  • Peut être réparé, testé à l’épreuve et recertifié
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good