Motion
78I4LBX6

LIFT-ALL
78I4LBX6

IMPORTATION PERMALOC 7/8 PO X 6 PI 6X19 IWRC 4-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09051622
N° MFR78I4LBX6
Prix5,462.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
78I4LBX6

IMPORTATION PERMALOC 7/8 PO X 6 PI 6X19 IWRC 4-LEG O/H
N° D’ARTICLE MI09051622
N° MFR78I4LBX6
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
Votre prix5,462.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po
  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Poids
    155.2 lb

Détails

  • Capacité
    30400 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Matériel
    ACIER
  • Délai de commande
    10 jours
  • Type de colis
    Boîte
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
78I4LBX6 7/8 PO X 6 PI 6X19 IWRC 4-LEG
  • IWRC 6X19 pour une bonne résistance à l’abrasion.
  • Yeux flamboyants écrasés mécaniquement.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le moins cher par capacité de toutes les élingues en acier.

You May Also Like