Motion
78IEEX17

LIFT-ALL
78IEEX17

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 7/8 PO X 17 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI09051633
N° MFR78IEEX17
Prix260.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
78IEEX17

ÉLINGUE DE CÂBLE MÉTALLIQUE IMP PERMALOC 7/8 PO X 17 PI E/E 6X19 IWRC
N° D’ARTICLE MI09051633
N° MFR78IEEX17
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
Prix260.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7/8 po
  • Longueur de l’élingue
    17 pi
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Capacité du panier 90
    30000 lb
  • Capacité du collier
    11200 lb
  • Couleur
    SOI-MÊME
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    697886835132
  • Matériel
    ACIER
  • Résistance nominale à la rupture
    15200 lb
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité sur les câbles métalliques
  • Résistance à la rupture ultime ou résistance à la rupture
    30400 lb
  • CUP_NON
    697886835132
  • Capacité verticale 90
    15200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
78IEEX17 7/8 PO X 17 PI E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC EIPS pour une bonne résistance à l’abrasion et une bonne valeur.
  • L’étiquette TUFF indique les capacités nominales requises par l’OSHA.
  • Épissure à œil flamand mécaniquement chanfreinée.
  • Câble métallique importé de qualité pour un bon rapport qualité-prix.

Vous pourriez également aimer