Spécifications
Dimensions
- Poids652 lb
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886870348
- MatérielACIER
- Résistance nominale à la rupture450 lb
- CUP_NON697886870348
- Capacité verticale 90450 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Agrippe les barrières en béton de 6 po à 12 po de largeur.
- Verrouillage automatique en acier inoxydable pour assurer un alignement correct.
- Les poignées allongées de chaque côté éloignent l’opérateur de la charge.
- Les tampons à pointe en acier allié mordent dans les surfaces de barrière peintes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation