Motion
DOEN1801TX3

LIFT-ALL
DOEN1801TX3

DOEN1801T 1" X 3 FT FILET À BORD TUFF-BRIDLE 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09055507
N° MFRDOEN1801TX3
Prix158.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DOEN1801TX3

DOEN1801T 1" X 3 FT FILET À BORD TUFF-BRIDLE 1-PLY
N° D’ARTICLE MI09055507
N° MFRDOEN1801TX3
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
Prix158.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    3 pi
  • Poids
    2.89 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité 30
    3000 lb
  • Capacité 45
    4200 lb
  • Capacité 60
    5100 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886873585
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5100 lb
  • Plies
    1
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886873585
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DOEN1801TX3 DOEN1801T 1 po x 3 pi
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon