Motion
DOEN30X16

LIFT-ALL
DOEN30X16

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX VIOLET AVEC PONT DE DOEN30 X 16 PI
N° D’ARTICLE MI09055661
N° MFRDOEN30X16
Prix299.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DOEN30X16

ÉLINGUE RONDE EN POLY TUFLEX VIOLET AVEC PONT DE DOEN30 X 16 PI
N° D’ARTICLE MI09055661
N° MFRDOEN30X16
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
Prix299.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    16 pi
  • Poids
    13.534 lb

Détails

  • Capacité 30
    2600 lb
  • Capacité 45
    3600 lb
  • Capacité 60
    4500 lb
  • Couleur
    VIOLET
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886875121
  • Matériel
    ACIER, POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    4500 lb
  • Classe de produits
    50
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité Tuflex
  • CUP_NON
    697886875121
  • Capacité verticale 90
    2600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DOEN30X16 DOEN30 X 16 PI PONT VIOLET
  • Les élingues de bride offrent un meilleur contrôle et un meilleur équilibre.
  • L'utilisation de la quincaillerie empêche la coupe et l'abrasion de l'élingue aux points d'appui.
  • Protège la charge entre le point de ramassage et le crochet de la grue.
  • Léger et pliable pour un montage facile.

Vous pourriez également aimer