Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue17 pi
- Poids39.135 lb
Détails
- Capacité 308400 lb
- Capacité 4511800 lb
- Capacité 6014500 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886875619
- MatérielACIER, POLYESTER
- Résistance nominale à la rupture14500 lb
- Classe de produits50
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité Tuflex
- CUP_NON697886875619
- Capacité verticale 908400 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Les élingues de bride offrent un meilleur contrôle et un meilleur équilibre.
- L'utilisation de la quincaillerie empêche la coupe et l'abrasion de l'élingue aux points d'appui.
- Protège la charge entre le point de ramassage et le crochet de la grue.
- Léger et pliable pour un montage facile.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation