Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue17 pi
- Poids44.265 lb
Détails
- Capacité 308400 lb
- Capacité 4511800 lb
- Capacité 6014500 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886876333
- MatérielACIER, POLYESTER
- Résistance nominale à la rupture14500 lb
- Classe de produits50
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité Tuflex
- CUP_NON697886876333
- Capacité verticale 908400 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
DOOEN90X17 DOOEN90 17 PI JAUNE BRIDLE
- Les élingues de bride offrent un meilleur contrôle et un meilleur équilibre.
- L'utilisation de la quincaillerie empêche la coupe et l'abrasion de l'élingue aux points d'appui.
- Protège la charge entre le point de ramassage et le crochet de la grue.
- Léger et pliable pour un montage facile.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature