Motion
DOSEE2801DX8

LIFT-ALL
DOSEE2801DX8

DOSEE2801D 1" X 8 FT FILET FILET FILET POLYESTER FILET 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09056163
N° MFRDOSEE2801DX8
Prix275.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DOSEE2801DX8

DOSEE2801D 1" X 8 FT FILET FILET FILET POLYESTER FILET 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09056163
N° MFRDOSEE2801DX8
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
Prix275.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    8 pi
  • Poids
    4.28 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité 30
    3000 lb
  • Capacité 45
    4200 lb
  • Capacité 60
    5100 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886880125
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    5100 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886880125
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DOSEE2801DX8 DOSEE2801D 1 po x 8 pi
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Les crochets d’importation avec loquets sont standard.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Les clients ont également acheté