Motion
DOSEE2802DX21

LIFT-ALL
DOSEE2802DX21

DOSEE2802D 2" X 21 FT FILET DE POLYESTER FILET DE POLYESTER FILET 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09056232
N° MFRDOSEE2802DX21
Price$765.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DOSEE2802DX21

DOSEE2802D 2" X 21 FT FILET DE POLYESTER FILET DE POLYESTER FILET 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09056232
N° MFRDOSEE2802DX21
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
Price$765.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    21 pi
  • Poids
    14.63 lb
  • Largeur
    2 po

Details

  • Capacité 30
    6000 lb
  • Capacité 45
    8400 lb
  • Capacité 60
    10300 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886880811
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    10300 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886880811
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DOSEE2802DX21 DOSEE2802D 2" X 21 FT
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Les crochets d’importation avec loquets sont standard.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

You May Also Like

Les clients ont également acheté