Motion
DOSEE2803TX9

LIFT-ALL
DOSEE2803TX9

DOSEE2803T 3" X 9 FT TUFF-EDGE FILET BRIDLE 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09056387
N° MFRDOSEE2803TX9
Prix791.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DOSEE2803TX9

DOSEE2803T 3" X 9 FT TUFF-EDGE FILET BRIDLE 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09056387
N° MFRDOSEE2803TX9
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
Prix791.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    9 pi
  • Poids
    11.78 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité 30
    8600 lb
  • Capacité 45
    12100 lb
  • Capacité 60
    14800 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    DOSEE1802T.png
  • Numéro CUP du fabricant
    697886882372
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    14800 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886882372
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DOSEE2803TX9 DOSEE2803T 3" X 9 FT
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Les crochets d’importation avec loquets sont standard.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté