Spécifications
Dimensions
- Longueur de lâĂ©lingue27 pi
- Poids32.72 lb
- Largeur4 po
Détails
- Capacité 3011500 lb
- Capacité 4516200 lb
- Capacité 6019900 lb
- CouleurJAUNE
- Pays dâorigineĂtats-Unis
- Nom de lâimageaucun
- Numéro CUP du fabricant697886882556
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture19900 lb
- Plies2
- Bulletin de sĂ©curitĂ©Bulletin de sĂ©curitĂ© de lâĂ©lingue Web
- CUP_NON697886882556
- GarantieGarantie
Aperçu
- Les crochets dâĂ©lingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons Ă Ćil.
- Les maillons principaux oblongs standard et les crochets dâĂ©lingue sont forgĂ©s Ă partir dâacier alliĂ©.
- Les crochets dâimportation avec loquets sont standard.
- Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetĂ©e GripHook de Lift-All transforme votre chariot Ă©lĂ©vateur en un dispositif de levage aĂ©rien en quelques secondes. Il sâagit dâun incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales Ă©lectriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots Ă©lĂ©vateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkLâĂ©lingue Ă chaĂźne ajustable la plus polyvalente qui soit. DotĂ© dâun maillon de commande principal en alliage dâacier pour plus de rĂ©sistance et de fiabilitĂ©. Il est facilement rĂ©glable pour sâadapter Ă un large Ă©ventail dâapplications.
Voir la documentation