Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue30 pi
- Poids35.82 lb
- Largeur4 po
Détails
- Capacité 3011500 lb
- Capacité 4516200 lb
- Capacité 6019900 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Nom de l’imageaucun
- Numéro CUP du fabricant697886882594
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture19900 lb
- Plies2
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886882594
- GarantieGarantie
Aperçu
Description du fabricant
DOSEE2804DX30 DOSEE2804D 4" X 30 FT
- Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
- Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
- Les crochets d’importation avec loquets sont standard.
- Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation