Motion
DOSEE2804NX6

LIFT-ALL
DOSEE2804NX6

DOSEE2804N 4" X 6 FT FILET NYLON FILET NYLON 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09056440
N° MFRDOSEE2804NX6
Price$886.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
DOSEE2804NX6

DOSEE2804N 4" X 6 FT FILET NYLON FILET NYLON 2-PLY
N° D’ARTICLE MI09056440
N° MFRDOSEE2804NX6
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
Price$886.21/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Poids
    9.93 lb
  • Largeur
    4 po

Details

  • Capacité 30
    11500 lb
  • Capacité 45
    16200 lb
  • Capacité 60
    19900 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Nom de l’image
    aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    697886882907
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    19900 lb
  • Plies
    2
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886882907
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
DOSEE2804NX6 DOSEE2804N 4" X 6 FT NYLON
  • Les crochets d’élingue se connectent rapidement aux charges ayant des anneaux de levage ou des boulons à œil.
  • Les maillons principaux oblongs standard et les crochets d’élingue sont forgés à partir d’acier allié.
  • Disponible en toile Tuff-Edge, en nylon Webmaster 1600 ou en poly.
  • Crochets d'élingue nationaux disponibles sur demande.