Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue26 pi
- Poids129.1 lb
Détails
- Capacité du collier80000 lb
- CouleurORANGE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886885496
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture100000 lb
- Classe de produits4V
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité Tuflex
- CUP_NON697886885496
- Capacité verticale 90100000 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Veste noire résistante à l’usure sur tout le corps pour une plus grande durée de vie de l’élingue.
- Yeux à code de couleur pour une identification rapide de la capacité.
- Aucune perte de force due à l’abrasion du revêtement.
- Les étranglements sont plus serrés et se relâchent plus facilement que les autres élingues.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation