Motion
EE1803TWX7

LIFT-ALL
EE1803TWX7

CORDURA À YEUX TORSADÉS À 1-PLY 3 PO X 7 PI ENVELOPPÉE AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORDS BOURSOUFLÉS
N° D’ARTICLE MI09058002
N° MFREE1803TWX7
Prix51.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1803TWX7

CORDURA À YEUX TORSADÉS À 1-PLY 3 PO X 7 PI ENVELOPPÉE AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORDS BOURSOUFLÉS
N° D’ARTICLE MI09058002
N° MFREE1803TWX7
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
Prix51.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    7 pi
  • Poids
    2.18 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    9600 lb
  • Capacité du collier
    3800 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886898076
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    4800 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886898076
  • Capacité verticale 90
    4800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1803TWX7 3" X 7' E/E 1-PLY TORSADÉE
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.