Motion
EE1804DWX18

LIFT-ALL
EE1804DWX18

CORDURA À YEUX TORSADÉS 4" X 18' E/E À 1-PLY ENVELOPPÉE AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 DU WEBMESTRE BEARING POINT
N° D’ARTICLE MI09058051
N° MFREE1804DWX18
Prix100.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1804DWX18

CORDURA À YEUX TORSADÉS 4" X 18' E/E À 1-PLY ENVELOPPÉE AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 DU WEBMESTRE BEARING POINT
N° D’ARTICLE MI09058051
N° MFREE1804DWX18
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
Prix100.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    18 pi
  • Poids
    5.34 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    12800 lb
  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886898564
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886898564
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1804DWX18 4" X 18' E/E 1-PLY TORSADÉE
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer