Motion
EE1804NIX17

LIFT-ALL
EE1804NIX17

CORDURA À YEUX PLATS À 1-PLY 4 PO X 17 PI ENVELOPPÉ AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE DE TOILE EN NYLON 1600 DU WEBMESTRE BEARING POINT
N° D’ARTICLE MI09058102
N° MFREE1804NIX17
Prix101.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1804NIX17

CORDURA À YEUX PLATS À 1-PLY 4 PO X 17 PI ENVELOPPÉ AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE DE TOILE EN NYLON 1600 DU WEBMESTRE BEARING POINT
N° D’ARTICLE MI09058102
N° MFREE1804NIX17
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
Prix101.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    17 pi
  • Poids
    4.63 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du collier
    5000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886898908
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    6400 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Ajout suggéré
    6FQSP
  • CUP_NON
    697886898908
  • Capacité verticale 90
    6400 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE1804NIX17 4" X 17' E/E 1-PLY PLAT
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.