Motion
EE2803DIX11

LIFT-ALL
EE2803DIX11

CORDURA À YEUX PLATS À 2-PLY 3" X 11' E/E ENVELOPPÉ AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À POINT D'APPUI
N° D’ARTICLE MI09060252
N° MFREE2803DIX11
Prix88.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2803DIX11

CORDURA À YEUX PLATS À 2-PLY 3" X 11' E/E ENVELOPPÉ AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À POINT D'APPUI
N° D’ARTICLE MI09060252
N° MFREE2803DIX11
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
Prix88.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    11 pi
  • Poids
    2.82 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    17600 lb
  • Capacité du collier
    7400 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886919870
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    8800 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    1J
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886919870
  • Capacité verticale 90
    8800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2803DIX11 3" X 11' E/E 2-PLY PLAT
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer