Motion
EE2808TFX30

LIFT-ALL
EE2808TFX30

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORDS BOURSOUFLÉS, YEUX PLATS À 2-PLY, 8 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09061146
N° MFREE2808TFX30
Prix894.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2808TFX30

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORDS BOURSOUFLÉS, YEUX PLATS À 2-PLY, 8 PO X 30 PI
N° D’ARTICLE MI09061146
N° MFREE2808TFX30
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
Prix894.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    34.55 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    38400 lb
  • Capacité du collier
    15400 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886928056
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    19200 lb
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886928056
  • Capacité verticale 90
    19200 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2808TFX30 8" X 30 ' E/E 2-PLY PLAT
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté