Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux24 po
- Overall Length7 pi
- Overall Thickness5/32 po
- Longueur de l’élingue7 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue26900 lb
- Web Largeur12 po
- Largeur12.0000 po
Details
- Capacité du panier 9053800 lb
- Couleur de la bande centraleBleu
- Capacité du collier21500 lb
- CouleurJaune
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilYeux torsadés
- MatérielPolyester
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue21500 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue26900 lb
- DécapageBord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
- CUP_NON697886930769
- Capacité verticale 9026900 lb
Aperçu
Description du fabricant
EE2812DTX7 12 PO X 7 PI E/E 2-PLY TORSADÉES
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View flyer
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View flyer