Motion
EE2812NFX14

LIFT-ALL
EE2812NFX14

ÉLINGUE EN TOILE EN NYLON 1600 À YEUX PLATS 2-PLY 12 PO X 14 PI E/E
N° D’ARTICLE MI09061421
N° MFREE2812NFX14
Price$692.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE2812NFX14

ÉLINGUE EN TOILE EN NYLON 1600 À YEUX PLATS 2-PLY 12 PO X 14 PI E/E
N° D’ARTICLE MI09061421
N° MFREE2812NFX14
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
Price$692.73/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    24 po
  • Overall Length  
    14 pi
  • Overall Thickness  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    14 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    26900 lb
  • Web Largeur  
    12 po
  • Poids
    20.74 lb
  • Largeur
    12 po

Details

  • Capacité du panier 90
    53800 lb
  • Capacité du collier
    21500 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697886930837
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    26900 lb
  • Nombre de Web Plies
    2
  • Plies
    2
  • Classe de produits
    0U
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    21500 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    26900 lb
  • Décapage
    Bord bleu argenté avec marqueurs de limite de dommages sur les bords (Edl) et bande centrale, jaune sans bande centrale
  • CUP_NON
    697886930837
  • Capacité verticale 90
    26900 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE2812NFX14 12" X 14 ' E/E 2-PLY PLAT
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

You May Also Like

Les clients ont également acheté