Spécifications
Dimensions
- Longueur des yeux24 po
- Global Longueur29 pi
- Global Épaisseur5/32 po
- Longueur de l’élingue29 pi
- Capuchon de poids du panier vertical à élingue26900 lb
- Web Largeur12 po
- Poids41.86 lb
- Largeur12 po
Détails
- Capacité du panier 9053800 lb
- Capacité du collier21500 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de doublure de l’œilStandard
- Type d’œilŒil plat
- Numéro CUP du fabricant697886930998
- MatérielNYLON
- Résistance nominale à la rupture26900 lb
- Nombre de Web Plies2
- Plies2
- Classe de produits0U
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue21500 lb
- Couleur de l’élingueJaune
- Type d’élingueType 3 et 4 - Œil/œil
- Capacité de poids verticale de l'élingue26900 lb
- DécapageBord bleu argenté avec marqueurs de limite de dommages sur les bords (Edl) et bande centrale, jaune sans bande centrale
- CUP_NON697886930998
- Capacité verticale 9026900 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la circulaire
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la circulaire