Motion
EE3801DFX26

LIFT-ALL
EE3801DFX26

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 3-PLY POUR WEBMESTRE, 1 PO X 26 PI
N° D’ARTICLE MI09061569
N° MFREE3801DFX26
Prix116.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE3801DFX26

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 3-PLY POUR WEBMESTRE, 1 PO X 26 PI
N° D’ARTICLE MI09061569
N° MFREE3801DFX26
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
Prix116.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur des yeux
    10 po
  • Global Longueur  
    26 pi
  • Global Épaisseur  
    5/32 po
  • Longueur de l’élingue
    26 pi
  • Capuchon de poids du panier vertical à élingue
    4100 lb
  • Web Largeur  
    1 po
  • Poids
    5.5 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    8200 lb
  • Couleur de la bande centrale
    Bleu
  • Capacité du collier
    3300 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de doublure de l’œil
    Standard
  • Type d’œil
    Œil plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697886932312
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    4100 lb
  • Nombre de Web Plies
    3
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    1O
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • Capacité de poids du collier ras-du-cou à élingue
    3300 lb
  • Couleur de l’élingue
    Jaune
  • Type d’élingue
    Type 3 et 4 - Œil/œil
  • Capacité de poids verticale de l'élingue
    4100 lb
  • Décapage
    Bord bleu argent avec marqueurs de limite de dommages sur le bord (Edl) et bande centrale, jaune avec bande centrale bleue
  • CUP_NON
    697886932312
  • Capacité verticale 90
    4100 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE3801DFX26 1" X 26 FT E/E 3-PLY PLAT
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté