Motion
EE3801DTX5

LIFT-ALL
EE3801DTX5

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 3-PLY À YEUX TORSADÉS 1 PO X 5 PI
N° D’ARTICLE MI09061602
N° MFREE3801DTX5
Prix33.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE3801DTX5

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER 1600 3-PLY À YEUX TORSADÉS 1 PO X 5 PI
N° D’ARTICLE MI09061602
N° MFREE3801DTX5
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
Prix33.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    5 pi
  • Poids
    1.26 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    8200 lb
  • Capacité du collier
    3300 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886932640
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    4100 lb
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    1O
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886932640
  • Capacité verticale 90
    4100 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE3801DTX5 1" X 5 FT E/E 3-PLY TORSADÉS
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté