Motion
EE3803DTX22

LIFT-ALL
EE3803DTX22

3" X 22 FT E/E 3-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1600 SANGLE EN POLYESTER
N° D’ARTICLE MI09061903
N° MFREE3803DTX22
Prix247.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE3803DTX22

3" X 22 FT E/E 3-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1600 SANGLE EN POLYESTER
N° D’ARTICLE MI09061903
N° MFREE3803DTX22
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
Prix247.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    22 pi
  • Poids
    13.98 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    25000 lb
  • Capacité du collier
    10000 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886935764
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    12500 lb
  • Plies
    3
  • Classe de produits
    1O
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886935764
  • Capacité verticale 90
    12500 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE3803DTX22 3" X 22 FT E/E 3-PLY
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.