Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue27 pi
- Poids16.95 lb
- Largeur3 po
Détails
- Capacité du panier 9025000 lb
- Capacité du collier10000 lb
- CouleurJAUNE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886935818
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture12500 lb
- Plies3
- Classe de produits1O
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886935818
- Capacité verticale 9012500 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
- Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
- TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
- Le jaune résiste à l’abrasion.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation