Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élingue7 pi
- Poids8.01 lb
- Largeur4 po
Détails
- Capacité du panier 9039600 lb
- Capacité du collier15800 lb
- CouleurARGENT AVEC BORDURE BLEUE
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant697886951030
- MatérielPOLYESTER
- Résistance nominale à la rupture19800 lb
- Plies4
- Classe de produits0B
- Bulletin de sécuritéBulletin de sécurité de l’élingue Web
- CUP_NON697886951030
- Capacité verticale 9019800 lb
- GarantieGarantie
Aperçu
- Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
- L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
- La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
- Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
LiftAll GripHookLa conception brevetée GripHook de Lift-All transforme votre chariot élévateur en un dispositif de levage aérien en quelques secondes. Il s’agit d’un incontournable pour les entrepreneurs, les usines de fabrication, les centrales électriques, les centres de distribution, les maisons de location et toute autre installation utilisant des chariots élévateurs.
Voir la documentation
LiftAll Adjust-A-LinkL’élingue à chaîne ajustable la plus polyvalente qui soit. Doté d’un maillon de commande principal en alliage d’acier pour plus de résistance et de fiabilité. Il est facilement réglable pour s’adapter à un large éventail d’applications.
Voir la documentation