Motion
EE4804TWX28

LIFT-ALL
EE4804TWX28

CORDURA À YEUX TORSADÉS À 4-PLY 4 PO X 28 PI ENVELOPPÉ AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE DE TOILE EN POLYESTER À BORDS GONFLÉS
N° D’ARTICLE MI09063400
N° MFREE4804TWX28
Prix621.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4804TWX28

CORDURA À YEUX TORSADÉS À 4-PLY 4 PO X 28 PI ENVELOPPÉ AU NIVEAU DE L'ÉLINGUE DE TOILE EN POLYESTER À BORDS GONFLÉS
N° D’ARTICLE MI09063400
N° MFREE4804TWX28
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
Prix621.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    28 pi
  • Poids
    33.17 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    39600 lb
  • Capacité du collier
    15800 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886951245
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    19800 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886951245
  • Capacité verticale 90
    19800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
4 4-PLY TORSADÉES EE4804TWX28 4 PO X 28 PI
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer