Motion
EE4806DFX21

LIFT-ALL
EE4806DFX21

6" X 21 FT E/E 4-PLY YEUX PLATS WEBMASTER 1600 SANGLE EN POLYESTER
N° D’ARTICLE MI09063419
N° MFREE4806DFX21
Prix648.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4806DFX21

6" X 21 FT E/E 4-PLY YEUX PLATS WEBMASTER 1600 SANGLE EN POLYESTER
N° D’ARTICLE MI09063419
N° MFREE4806DFX21
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
Prix648.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    21 pi
  • Poids
    35.01 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    59600 lb
  • Capacité du collier
    23800 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886951436
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    29800 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    1O
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886951436
  • Capacité verticale 90
    29800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4806DFX21 6" X 21 FT E/E 4-PLY PLAT
  • La sangle en polyester s’étire moins pour un meilleur contrôle
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon