Motion
EE4806TFX25

LIFT-ALL
EE4806TFX25

ÉLINGUE EN POLYESTER EE TUFF EDGE 4 PLIS PLATS YEUX 6 PO X 25 PI
N° D’ARTICLE MI09063525
N° MFREE4806TFX25
Prix880.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4806TFX25

ÉLINGUE EN POLYESTER EE TUFF EDGE 4 PLIS PLATS YEUX 6 PO X 25 PI
N° D’ARTICLE MI09063525
N° MFREE4806TFX25
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
Prix880.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    25 pi
  • Poids
    41.49 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    59600 lb
  • Capacité du collier
    23800 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886952495
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    29800 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886952495
  • Capacité verticale 90
    29800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4806TFX25 6" X 25 FT E/E 4-PLY PLAT
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.