Motion
EE4806TTX15

LIFT-ALL
EE4806TTX15

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORDS BOURSOUFLÉS, 4 4-PLY, 6 PO X 15 PI
N° D’ARTICLE MI09063540
N° MFREE4806TTX15
Prix559.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4806TTX15

ÉLINGUE EN TOILE DE POLYESTER À BORDS BOURSOUFLÉS, 4 4-PLY, 6 PO X 15 PI
N° D’ARTICLE MI09063540
N° MFREE4806TTX15
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
Prix559.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    15 pi
  • Poids
    25.29 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    59600 lb
  • Capacité du collier
    23800 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886952648
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    29800 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886952648
  • Capacité verticale 90
    29800 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4806TTX15 6" X 15 FT E/E 4-PLY
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon