Motion
EE4808NTX17

LIFT-ALL
EE4808NTX17

8" X 17 FT E/E 4-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1600 SANGLE EN NYLON
N° D’ARTICLE MI09063638
N° MFREE4808NTX17
Prix951.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4808NTX17

8" X 17 FT E/E 4-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1600 SANGLE EN NYLON
N° D’ARTICLE MI09063638
N° MFREE4808NTX17
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
Prix951.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    17 pi
  • Poids
    39.87 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    79400 lb
  • Capacité du collier
    31700 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886953638
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    39700 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0U
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886953638
  • Capacité verticale 90
    39700 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4808NTX17 8" X 17 FT E/E 4-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon