Motion
EE4810NTX30

LIFT-ALL
EE4810NTX30

10" X 30 FT E/E 4-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1600 SANGLE EN NYLON
N° D’ARTICLE MI09063796
N° MFREE4810NTX30
Prix2,056.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4810NTX30

10" X 30 FT E/E 4-PLY YEUX TORSADÉS WEBMASTER 1600 SANGLE EN NYLON
N° D’ARTICLE MI09063796
N° MFREE4810NTX30
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
Prix2,056.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    30 pi
  • Poids
    86.651 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    99200 lb
  • Capacité du collier
    39600 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886955205
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    49600 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0U
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886955205
  • Capacité verticale 90
    49600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4810NTX30 10" X 30 FT E/E 4-PLY
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer