Motion
EE4810TFX12

LIFT-ALL
EE4810TFX12

ÉLINGUE EN POLYESTER EE TUFF EDGE 4 PLIS PLATS YEUX 10 PO X 12 PI
N° D’ARTICLE MI09063802
N° MFREE4810TFX12
Prix1,029.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE4810TFX12

ÉLINGUE EN POLYESTER EE TUFF EDGE 4 PLIS PLATS YEUX 10 PO X 12 PI
N° D’ARTICLE MI09063802
N° MFREE4810TFX12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,029.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    12 pi
  • Poids
    35.9 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    99200 lb
  • Capacité du collier
    39600 lb
  • Couleur
    ARGENT AVEC BORDURE BLEUE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886955267
  • Matériel
    POLYESTER
  • Résistance nominale à la rupture
    49600 lb
  • Plies
    4
  • Classe de produits
    0B
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886955267
  • Capacité verticale 90
    49600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
EE4810TFX12 10" X 12 FT E/E 4-PLY PLAT
  • Marqueur de limite de dommages aux bords (EDL) hors service.
  • L’outil de marqueur EDL simplifie le processus d’inspection et prolonge également la durée de vie des élingues Web, ce qui vous permet d’économiser de l’argent.
  • La conception à bord tubulaire avec noyau résistant aux dommages aide à protéger les fibres du corps contre la coupe, gardant intacte la in-tégrité de l'élingue sans compromettre sa résistance.
  • Facile à identifier par les bords tubulaires bleus et le marqueur EDL.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté